完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ

完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ - KOOL BEAM

小さい!明るい!完全防水!
そして、最長7日連続使用ができる長持ちバッテリー設計のライトです。
一般的なライトと比べて、圧倒的に小さく、バッグやリュックに取り付けても、邪魔になりません。
いざという時のために、備えて持っておくと安心です。
アルミニウム合金を使っているため、耐久性もあり、完全防水です。
水の中でも24時間以上点灯し続ける、パワフルなライト。

仕様●明るさ:100ルーメンス●電池:LR44×3個(付属)●連続使用:最大168時間●防水性能:IP×8●本体サイズ:32×Φ14mm●材質:アルミニウム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63912426KB-41BK65-9032-33
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63912435KB-41GM65-9032-34
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63912444KB-41BR65-9032-35
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63912460KB-41PK65-9032-36
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63912469KB-41BL65-9032-37
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする