アルコー
歩行器 アルコー10型
想定される要介護度:要支援1~要介護2
使用目的
▼1廊下やベッド、トイレ内で歩行、立ち上がりの補助として使用
▼2狭い住環境でも使用可能
▼3下肢筋力が低下し、歩行耐久性が低い方が体を預けて使用
仕様
●仕様:脚部Dセット●キャスター:前輪/Φ75固定、後輪/樹脂ソリ足●脚部パイプ径:Φ28.6mm●脚部セット用途:歩行速度を抑えたい方に
アズワン品番
7-565-14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63912487
100642
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください