曜日別特売

Twin Z stick Ⅱ WBシリーズ

Twin Z stick Ⅱ WBシリーズ - フジホームTwin Z stick Ⅱ WBシリーズ - フジホームTwin Z stick Ⅱ WBシリーズ - フジホーム

歩行、立ち座り時に使用できます。
立ち座り時に使用することで腰・膝への負担が軽減
軽くて強い高強度マグネシウム合金を採用。
安心・安全の日本製

仕様●サイズ:幅20×奥行29×高さ81cm(※上部グリップ部/下から81cm、下部グリップ部/下から56cm)●重量:約520g●材質:グリップ/コルク、シャフト/マグネシウム合金、杖先/PP・天然ゴム、蓄光リング/シリコンアズワン品番67-2185-76内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63912636WB5238
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする