フジホーム
かるがもファムⅡ(伸縮) WBシリーズ
右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。
グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
仕様
●色:リーフ柄●材質:シャフト/アルミニウム、グリップ/PP(ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●全長:約665~890mm(25mm間隔・10段階調節)●シャフト先端部径:Φ16mm●対応身長:約127~172cm●重量:約270g●SGマーク取得
アズワン品番
7-1939-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63912785
WB5233
¥
6,200
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください