手抜きポリ袋 表記入り

手抜きポリ袋 表記入り - HEIKO手抜きポリ袋 表記入り - HEIKO手抜きポリ袋 表記入り - HEIKO

※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。
ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。

仕様●サイズ:厚0.05×幅250×高400mm/穴から下の高さ:335mm●材質:HDPE 着色原反アズワン品番65-9092-23内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63913406006640122
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする