曜日別特売

環境思いエコノミー(オカモトラップ) PEシリーズ

環境思いエコノミー(オカモトラップ) PEシリーズ - オカモト[安全靴・作業靴]

環境にやさしいポリエチレン製です。

仕様●サイズ:450mm×50m●材質:PE(ポリエチレン)●耐熱温度:110℃●耐冷温度:-60℃アズワン品番8-232-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63913440PE-45
430
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする