刺身・鮮魚容器 四方盛 竹霞R 本体

刺身・鮮魚容器 四方盛 竹霞R 本体 - 中央化学

厚みのあるフチで包み込む高級感が特徴容器です。

仕様●サイズ:235×170×26mm●材質:PSP●重量:6.5gアズワン品番65-9866-48内容量1ケース(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63913905005132
15,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする