中央化学
弁当容器 BCTコバコ BK 本体
植物由来のバイオマス素材を10%含んでおり、目で見て手で触ってエコを感じさせる容器です。
仕様
●サイズ:176×148×60mm●材質:バイオCT(バイオPP)●重量:14g●容量:250g
アズワン品番
65-9867-13
内容量
1ケース(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63914386
9050
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください