弁当容器 BCTコバコ W 本体

弁当容器 BCTコバコ W 本体 - 中央化学弁当容器 BCTコバコ W 本体 - 中央化学弁当容器 BCTコバコ W 本体 - 中央化学弁当容器 BCTコバコ W 本体 - 中央化学弁当容器 BCTコバコ W 本体 - 中央化学

植物由来のバイオマス素材を10%含んでおり、目で見て手で触ってエコを感じさせる容器です。

仕様●サイズ:211×121×41mm●材質:バイオCT(バイオPP)●重量:11g●容量:180gアズワン品番65-9867-22内容量1ケース(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639144388516
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする