曜日別特売

刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋

刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋 - 中央化学

リサイクル原料を使用したA-PETです。

仕様●サイズ:145×120×42mm●材質:A-PET●重量:7.3gアズワン品番65-9846-96内容量1ケース(1200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6391682715453
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする