キンバリークラーク
パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入)
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様
左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア
その他
材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09
色
パープル
入数(枚)
100
規格
化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合
全長(cm)
24.2
粉有無
パウダーフリー
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63920939
55080
XS
65-9619-37
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63920948
55081
S
65-9619-38
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
63920957
55083
L
65-9619-40
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください