曜日別特売

ビスタニトリルグローブ 1箱(200枚入)

ビスタニトリルグローブ 1箱(200枚入) - キンバリークラークビスタニトリルグローブ 1箱(200枚入) - キンバリークラークビスタニトリルグローブ 1箱(200枚入) - キンバリークラーク

やわらかく丈夫な、安全性と操作性に優れたスーパーニトリルグローブ

仕様●左右兼用●原料、製造工程での環境負荷物質不使用●RoHS指令(10物質)、REACH規定に準拠(2023年2月時点)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978-05(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先0.11/手のひら0.06/袖0.05全長(mm)242入数(枚)200規格ASTM準拠、食品衛生法適合、ピンホール試験最高(AQL1.5)機能静電気拡散性粉有無パウダーフリーエンボス加工指先エンボス内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392100962825XS65-9619-45
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
6396091862828L65-9619-48
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
6392101862826S65-9619-46
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
6392102762827M65-9619-47
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする