曜日別特売

折箱 さが野 宝扇華-黒(ボ)

折箱 さが野 宝扇華-黒(ボ) - 中央化学折箱 さが野 宝扇華-黒(ボ) - 中央化学

のせ蓋付きです。

仕様●サイズ:133×133×45mm●材質:PSP●重量:22gアズワン品番65-9848-11内容量1ケース(360枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63922375107540
66,300
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする