BOSCH(ボッシュ)
ART26用ブレード
ART26用のプラスチック製ブレードです。
草刈
仕様
●刈込幅(mm):26●適合機種:ART26LI●ART26用ブレード●材質/仕上:樹脂●原産国:中国●コード番号:732-9865
アズワン品番
67-2329-24
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927747
F016800183JP
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください