電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド
(1件のレビュー)金属刃と樹脂刃が両方使えるAC電源の電動草刈機。2WAY仕様で、壁のキワ刈りから、広範囲の草刈りまで活躍。
10mの延長コード付属で広範囲で作業可能。1.9kgで女性でも操作しやすい。安定した作業を支える肩掛けベルト付き。
ポールの長さを調整できる伸縮式。ハンドルの角度も調整可能。
◇電圧:AC100V 50/60Hz
◇消費電力:250W
◇電流:2.5A
◇刈り込み幅:約160mm(金属刃、樹脂刃共通)
◇穴径:20mm
◇無負荷回転数:6000回/分
◇定格時間:30分
◇絶縁構造:二重絶縁
◇標準付属品:金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
- 用途
- 草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動
- 刃数
- 【チップソー】8枚
- 電流(A)
- 2.5
- 消費電力(W)
- 250
- 外径×内径(Φmm)
- 【チップソー】160×20
- 構造
- 絶縁構造:二重絶縁
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 6000回
- 電圧(V)(50/60Hz)
- AC100
- 刈込み幅(mm)
- 約160
- 定格時間(分)
- 30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3
- 穴径(mm)
- 20
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※本体標準+替刃セットをご購入の場合、標準付属品に加え、金属刃×1枚・樹脂刃×1セット(10枚)が付属されます。刈払機 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-10
用途: 自宅周りの除草用
家の周りだけなのであえて電気コード式にしてみた。メンテナンスが楽で正解だった。




















![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-02.jpg)
![超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物] 超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089610-261015-02.jpg)








