曜日別特売

3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ

3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ - アズワン3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ - アズワン

AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。
BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。
PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。
用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック

仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-05内容量1箱(50本)
注意
※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。
※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639277561491
29,700
29,600
32,560(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする