曜日別特売

NS FRAME RS-LGシリーズ

NS FRAME RS-LGシリーズ - ロルサー(ROLSER)

NSシリーズはバッグとフレームを別々に購入ができ、お客様のライフスタイルにあった使用方法で組み合わせができるシリーズです。
全てのバッグが大容量タイプでお買物、レジャーに適しています。

仕様●4輪フレーム●サイズ:組み立て時:約W390×D350×H945mm、折り畳み時:約W390×D210×H660mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約2.14kg●耐荷重:約15kgアズワン品番65-8766-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927765RS-LG4
13,000
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする