曜日別特売

NS FRAME マウンテン+

NS FRAME マウンテン+ - ロルサー(ROLSER)NS FRAME マウンテン+ - ロルサー(ROLSER)NS FRAME マウンテン+ - ロルサー(ROLSER)NS FRAME マウンテン+ - ロルサー(ROLSER)

NSシリーズはバッグとフレームを別々に購入ができ、お客様のライフスタイルにあった使用方法で組み合わせができるシリーズです。
全てのバッグが大容量タイプでお買物、レジャーに適しています。
2WAY TIRE SET。
MOUNTAIN TIRE 6輪タイヤモデル。
階段を上がる際には、一つのタイヤが軸にとなり、タイヤ全体が回転し、また次の段差を一つのタイヤを軸として全体が回転する構造になっています。
タイヤは高密度EVAタイヤを使用している為、段差の上り下りする衝撃を和らげます。
PLUS TIRE 直径23cmタイヤは、ROLSER史上最も走行性に優れており、これまで以上に段差の乗り越えに優れています。
タイヤもEVA素材で、走行の静粛性も従来モデルのクオリティを維持しています。
アウトドアシーンや避難アイテムの備蓄バッグとして走行性の高いRD6セットをおススメします。

仕様●【MOUNTAIN TIRE】●サイズ:組み立て時:約W480×D380×H970mm、折り畳み時:約W480×D310×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約2.1kg●耐荷重:約15kg●【PLUS TIRE】●サイズ:組み立て時:約W465×D335×H970mm、折り畳み時:約W465×D230×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約1.8kg●耐荷重:約15kgアズワン品番65-8766-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927774RS-RD6
16,000
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする