曜日別特売

SOFT-G カーボン4点杖 ダークブルー

SOFT-G カーボン4点杖 ダークブルー - シナノ

手のひらの痛みを和らげる「ソフトグリップ」+「シリコンカバー」のグリップ。
強靭なカーボン製シャフト。
広めに設計された基底面により、突いた時に抜群の安定感。
抗ウイルス&抗菌剤配合先ゴム使用。

仕様●材質:シャフト/カーボン、グリップ/カーボン+発泡ゴム、脚部/カーボン●全長:650~900mm(25mm間隔・11段階調節)●シャフト径:上部/Φ24mm、下部/Φ19.5mm●重量:480g●カラー:ダークブルーアズワン品番65-9077-36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928219-
22,800
21,980
非課税商品
21,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする