ユーバ産業
スリムフィット歩行車 スタンダード SL0470シリーズ
重心ラインを中に入れて操作できる"リーチハンドル"と、中に入れない"通常ハンドル"の2ウェイ。
ブレーキは、片方操作で両後輪に作用。
軽量でコンパクトに折畳みできる。
仕様
●組み立てサイズ:幅44×奥行57×高さ80~91cm●折畳みサイズ:幅25×奥行26×高さ84cm●材質:アルミウム、ナイロン、EVA、ポリエステル●フロントバッグ●▼サイズ:幅36×奥行5×高さ35cm●▼容量:5L●▼載荷重:1kg●メッシュバッグ●▼サイズ:幅29×奥行13×高さ20cm●▼容量:7.5L●▼載荷重:1kg●グリップ:長さ/11.5cm、径/2.5cm●グリップ素材:合成ゴム●重さ:4.0kg●タイヤサイズ:15cm●高さ調節:4段階●最大使用者体重:80kg
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63928264
SL0470
65-9141-92
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63928280
SL0470
65-9141-93
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63928289
SL0470
65-9141-94
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。