ユーバ産業
スリムフィット歩行車 ラージ SL0520シリーズ
重心ラインを中に入れて操作できる"リーチハンドル"と、中に入れない"通常ハンドル"の2ウェイ。ブレーキは、片方操作で両後輪に作用。軽量でコンパクトに折畳みできる。
仕様
●組立サイズ:幅52×奥行67×高さ86~101cm●折畳みサイズ:幅25×奥行24×高さ91cm●品質:アルミウム、ナイロン、EVA、ポリエステル●グリップ:長さ/11.5cm、径/2.5cm●グリップ素材:合成ゴム●重さ:4.3kg●タイヤサイズ:15cm●高さ調節:4段階●最大使用者体重:95kg
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63928298
SL0520
65-9141-95
¥
54,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63928307
SL0520
65-9141-96
¥
54,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。