曜日別特売

手のひらフィットステッキ 伸縮 WBシリーズ

手のひらフィットステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホーム手のひらフィットステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホーム手のひらフィットステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホーム手のひらフィットステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホーム手のひらフィットステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホーム手のひらフィットステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホーム

手に優しいソフトグリップ、クッション性の良いポリウレタングリップの採用で手のひらへの負担を軽減
2Wayグリップ 順手でも逆手でも安定して握れるグリップ形状。
SGマーク取得製品

仕様●サイズ:約73.0cm~95cm伸縮、10段階調節(2.5cmピッチ)●重量:約330g●材質:グリップ/ポリウレタン・ポリプロピレン、ストラップ/ナイロン、シャフト/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928420WB524567-2185-72
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928429WB524667-2185-73
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする