曜日別特売

スレンダーネックステッキ 伸縮 WBシリーズ

スレンダーネックステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホームスレンダーネックステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホームスレンダーネックステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホームスレンダーネックステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホームスレンダーネックステッキ 伸縮 WBシリーズ - フジホーム

グリップの首元をより細く、長くしました。
指またのストレス軽減
高級感のあるデザイン
シャフトに深みのある色と木目調のデザインを採用。重厚で高級感のあるデザインに仕上げました。
SGマーク取得製品

仕様●サイズ:約73.0cm~95cm伸縮、10段階調節(2.5cmピッチ)●重量:約310g●材質:グリップ/木製(楓材)、ストラップ/ナイロン、シャフト/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928438WB524167-2185-74
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928447WB524267-2185-75
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする