曜日別特売

かるがもオム 補助グリップ付 伸縮S・M兼用 WBシリーズ

かるがもオム 補助グリップ付 伸縮S・M兼用 WBシリーズ - フジホームかるがもオム 補助グリップ付 伸縮S・M兼用 WBシリーズ - フジホームかるがもオム 補助グリップ付 伸縮S・M兼用 WBシリーズ - フジホームかるがもオム 補助グリップ付 伸縮S・M兼用 WBシリーズ - フジホームかるがもオム 補助グリップ付 伸縮S・M兼用 WBシリーズ - フジホームかるがもオム 補助グリップ付 伸縮S・M兼用 WBシリーズ - フジホーム

立ち上がり時に便利な補助グリップ付
大柄な方が使いやすいよう、グリップを大きめに設計
手に優しく握りやすいグリップ

仕様●サイズ:約73.0cm~95.5cm伸縮、10段階調節(2.5mピッチ)●重量:約440g●材質:グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、先ゴム/合成ゴム、シャフト/アルミニウム、補助グリップ/66ナイロンアズワン品番67-2185-81内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928474WB3932
9,300
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする