曜日別特売

かるがも3ポイントステッキ WBシリーズ

かるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホームかるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホームかるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホームかるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホームかるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホームかるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホームかるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホームかるがも3ポイントステッキ WBシリーズ - フジホーム

濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい安全ステッキ
3の支点が威力を発揮
手に優しく握りやすいグリップ
SGマーク取得製品

仕様●サイズ:約70.0cm~92.5cm伸縮、10段階調節(2.5cmピッチ)●重量:約500g、グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、シャフト/アルミニウム、可動部/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928499WB382367-2185-89
12,000
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928508WB382467-2185-90
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928517WB382567-2185-91
13,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする