曜日別特売

アクティブグレース伸縮 WBシリーズ

アクティブグレース伸縮 WBシリーズ - フジホームアクティブグレース伸縮 WBシリーズ - フジホーム

安定感のあるグリップ グリップ上面をフラットにして安定感を追求しました。
滑りにくいグリップ グリップをエラストマーでコーティングすることで滑りにくく、テーブルなどに引っ掛けたり、立てかけられます。
指またのストレス軽減 グリップの首元を細くしたので、指またのストレスを軽減します。
SGマーク取得製品

仕様●サイズ:約66.5~89.0cm伸縮、10段階調節(2.5cmピッチ)●重量:約250g●材質:グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム、シャフト/アルミニウムアズワン品番67-2185-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928544WB5228
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする