ジレット敏感肌シリーズ肌への刃の圧力を1/3に軽減する、スキン保護ガード搭載ジレット史上、究極の肌へのやさしさへ皮膚科医テスト済
敏感肌向け米国の皮膚科医による自己申告の敏感肌の人に対するテスト。※全ての方に皮膚刺激が起きないということではありません。
ジレットのカミソリと替刃のラインナップは、快適なシェービングのための最先端テクノロジーにより設計されています。
仕様●規格:替刃4個入●生産国:ドイツ●ブランド:ジレット●使用方法●▼1使用済みの替刃をケースの空いている箇所に納め、ドッキング部分を前方に押して外します。(ケースに空きがない場合は、ご注意の上、使用済みの替刃を破棄してください)●▼2新しい替刃とカミソリ本体のドッキング部分を合わせ、カチッという音がするまで押し込みます。●▼3カミソリ本体を斜め上にひき上げて交換は完了です。●使用上の注意●▼刃物です。シェービング以外の目的に使用しないでください。 使用後は刃先を洗って、よく水を切り、お子様の手の届かないところに保管してください。 ご使用の際には、メーカー製シェービングジェル等をご使用の上、刃を横滑りさせないよう十分ご注意ください。 ホルダーを落としたりした場合、刃を損傷することがあります。そのような場合は、新しい替刃と交換してご使用ください。 けがの原因になりますので、改造、分解はしないでください。アズワン品番65-8744-16内容量1ケース(40箱×4個)