曜日別特売

スキンガードパワー

スキンガードパワー - P&G

ジレット敏感肌シリーズ肌への刃の圧力を1/3に軽減する、スキン保護ガード搭載
ジレット史上、究極の肌へのやさしさへ皮膚科医テスト済※ 敏感肌向け
※米国の皮膚科医による自己申告の敏感肌の人に対するテスト。全ての方に皮膚刺激が起きないということではありません。
1秒間に100回の微小振動で摩擦を軽減 電動タイプ
ジレットのカミソリと替刃のラインナップは、快適なシェービングのための最先端テクノロジーにより設計されています。

仕様●規格:替刃4個入●生産国:ドイツ●ブランド:ジレット●使用方法●▼1使用済みの替刃をケースの空いている箇所に納め、ドッキング部分を前方に押して外します。(ケースに空きがない場合は、ご注意の上、使用済みの替刃を破棄してください)●▼2新しい替刃とカミソリ本体のドッキング部分を合わせ、カチッという音がするまで押し込みます。●▼3カミソリ本体を斜め上にひき上げて交換は完了です。 刃のジェルスムーサーを傷つけないように、刃を下に向けて置くことを避けてください。●使用上の注意●▼刃物です。シェービング以外の目的に使用しないでください。 使用後は刃先を洗って、よく水を切り、お子様の手の届かないところに保管してください。 ご使用の際には、メーカー製シェービングジェル等をご使用の上、刃を横滑りさせないよう十分ご注意ください。 ホルダーを落としたりした場合、刃を損傷することがあります。そのような場合は、新しい替刃と交換してご使用ください。 けがの原因になりますので、改造、分解はしないでください。アズワン品番65-8744-17内容量1ケース(40箱×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928754390425
104,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする