ジレット5枚刃シリーズ
深剃りタイプ5枚刃
肌への刃の圧力を軽減する極薄5枚刃搭載
深剃りと長持ちするなめらかな剃り心地
1秒間に100回の微小振動で摩擦を軽減
カスタム3と比較ジレットのカミソリと替刃のラインナップは、快適なシェービングのための最先端テクノロジーにより設計されています。
仕様●規格:替刃2個付●生産国:ドイツ●ブランド:ジレット●使用方法●▼刃のジェルスムーサーを傷つけないように、刃を下に向けて置くことを避けてください。●使用上の注意●▼刃物です。シェービング以外の目的に使用しないでください。 使用後は刃先を洗って、よく水を切り、お子様の手の届かないところに保管してください。 ご使用の際には、メーカー製シェービングジェル等をご使用の上、刃を横滑りさせないよう十分ご注意ください。 ホルダーを落としたりした場合、刃を損傷することがあります。そのような場合は、新しい替刃と交換してご使用ください。 けがの原因になりますので、改造、分解はしないでください。 振動が弱くなったら乾いた場所で電池を入れ替えてください。長期間ご使用にならない時や、使い切った電池は、本体から取り外してください。子供の手の届かないところに電池を保管し、飲み込んだりすることが無い様、注意してください。万が一飲み込んだ場合は、医師の指示に従ってください。 電池を捨てる時はお住まいの自治体の指示に従ってください。また、焼却処理や分解をしないでください。 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。(1)電池の+、-を逆にいれないでください。ショートなどの異常反応を起こし、破損させるおそれがあります。(2)この電池は充電式には造られていません。充電すると液もれ、破損のおそれがあります。(3)万一乾電池のアルカリ液が目、皮膚、衣服に付着したときは直ちに充分な水で洗い流し、医師の診断を受けてください。アズワン品番65-8744-21内容量1ケース(36個)