曜日別特売

ジレットPROシェービングジェル 175mL 24個入

ジレットPROシェービングジェル 175mL 24個入 - P&G

剃り残しゼロでクリーンな素肌へ
Gillette PRO シェービングジェル
深剃りしながら、洗浄・保護・保湿※
1つで3種のケア※
ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。
微香性。
アロエベラ配合。
175g洗浄・保護・保湿※しながら快適な深剃りを。
ジレットの進化した処方・皮脂や汚れ、バクテリアを洗い流す。
ヒリヒリ感から肌をまもる。
※ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。透明なジェルが薄い膜で肌を保護。ジレットのカミソリとの併用をお勧めします。
ご使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り込む。シェービング後は水で洗い流す。

仕様●規格:175mL●生産国:オーストラリア●ブランド:Gillette(Male)●成分:水、ラウレス硫酸Na、グリセリン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、コカミドプロピルベタイン、安息香酸Na、サリチル酸Na、水酸化Na、香料、メントール、EDTA-2Na、アロエベラ葉汁●使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り 込む。シェービング後は 水で洗い流す。●使用上の注意:傷、湿疹等、肌に異常のある時には使わないでください。 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。使用中や使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が生じた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。 目の周囲を避けてお使いください。目に入ったときには直ちに洗い流してください。保管及び取扱い上の注意 使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。 乳幼児の手の届かない所に保管してください。 極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。アズワン品番65-8744-50内容量1ケース(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928824396340
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする