曜日別特売

クリスマスバンド サンタ

クリスマスバンド サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスバンド サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスバンド サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単に巻けるサンタのバンド
かわいいサンタのバンドです。バンドを腕にたたきつければ、簡単に巻き付いてくれます。子どもも大人も使用できます。クリスマスパーティーなどにおすすめです。
材質:ポリエステル、スポンジ、鉄。サイズ:70×215×18mm、ベルト部分:25×215mm

用途
クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。
仕様
●商品サイズ:70×215×厚18mm●セット内容:本体×1●重量:10g●材質:ポリエステル●包装形態:PP袋●包装サイズ:220×70mm
アズワン品番
65-8276-76
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392912011747
オープン
¥173
¥190(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする