ジアリフレ

ジアリフレ - 星光技研ジアリフレ - 星光技研

ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。
次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。

仕様●容量:10kg●主成分:次亜塩素酸●原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、水●希釈用(5~10倍)●液性:弱酸性(pH5.5~6.5)●塩素濃度:400ppmアズワン品番65-8299-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63929156-
8,000
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする