曜日別特売

かき氷カップ アイスフラワー 800枚

かき氷カップ アイスフラワー 800枚 - 中央化学かき氷カップ アイスフラワー 800枚 - 中央化学かき氷カップ アイスフラワー 800枚 - 中央化学

かき氷やフラッペに適した口元が広がったタイプの透明カップ。
フルーツなどのトッピングが多めのメニューにおすすめです。
本体が透明なのでシロップの色もよく映えます。

仕様●サイズ:Φ152×90mm、[底径]57mm●材質:A-PET●容量:500mlアズワン品番65-9863-80内容量1ケース(800枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63929506636480
28,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする