曜日別特売

寿司容器 HS澄板18-11 一陣R-BK 身 1000枚

寿司容器 HS澄板18-11 一陣R-BK 身 1000枚 - 中央化学

本体のみの価格となります。
※蓋は別売り。

仕様●サイズ:180×106×23mm●材質:HIPS●重量:9.2gアズワン品番65-9835-89内容量1ケース(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6393047764139
19,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする