曜日別特売

惣菜容器 CT街デリ ランチ グリエーBK 本体

惣菜容器 CT街デリ ランチ グリエーBK 本体 - 中央化学

ランチシーンを楽しくカジュアルに!電子レンジ対応。
パスタ・オムライスやオムライスなどにぴったりの容器です。
※蓋は別売り。

仕様●サイズ:Φ214×29mm●材質:CT●重量:15gアズワン品番65-9866-74内容量1ケース(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63930660374249
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする