寿金属工業
IKD 18-8抗菌キッチンバット(密閉式蓋)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:220×170×H63mm●容量:1.85L●板厚:0.5mm●抗菌●コード番号:AC6403
アズワン品番
67-2406-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63930775
小
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください