18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L

18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ フタ付 33型 20L - SUGICO(スギコ)

全周溶接(取手ベース)
取手のベース部分は本体と全周溶接で加工され、雑菌などたまる事なく非常に衛生的です。
渕は半カールで衛生的です。
本体はテーパー付ですので重ねて保管出来てスペースを取りません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸(A)364×(B)330×(C)317×H330mm●半カール●HACCP●NSF●容量:約20L●板厚:0.8mm●コード番号:SA2224アズワン品番67-2402-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63931247SH-6733
35,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする