丸型コンテナー・ポリペール兼用ポリ カバー

丸型コンテナー・ポリペール兼用ポリ カバー - キャンブロ丸型コンテナー・ポリペール兼用ポリ カバー - キャンブロ

衝撃に強く、洗浄が簡単で臭いも残りません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ320×H20mm●NSF●容量:約20.8L●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0041アズワン品番67-2417-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63931317RFSC12(本体12・18・22用)
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする