WAKI(和気産業)
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M
燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様
●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372
アズワン品番
67-2379-55
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932069
FR-100-6-1-5
¥
67,959
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください