低反発ゴム NXB-365シリーズ

低反発ゴム NXB-365シリーズ - WAKI(和気産業)

反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。
車や機械の振動・衝撃吸収材料に。

仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9342アズワン品番67-2379-63内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63932139NXB-365-5
65,306
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする