中央化学
フードパック C-APG OFL-2 400枚
フィルム無しで作業性アップのフルーツ容器。
果実の大きさによって使い分けができるロック機能が付いております。
仕様
●サイズ:330×214×46mm●材質:PET●重量:19g●容量:果実2個
アズワン品番
65-9868-62
内容量
1ケース(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932410
16311
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください