曜日別特売

ミラクルミキサー泡立器

ミラクルミキサー泡立器 - タイガークラウンミラクルミキサー泡立器 - タイガークラウンミラクルミキサー泡立器 - タイガークラウン

泡立てが早い!!
90度に広げると簡単に2つに分解できます。
2つに取り外せるので、洗いも簡単!
生クリームが半分の時間で泡立てる事が出来ます。
泡立ちに合わせてだんだん広げますので、空気の入りが良く、疲れず早く泡立ちます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:約50×全長280mm●材質:18-8ステンレススチール、ハンドル部/ABS樹脂●耐熱温度:-30~80℃●コード番号:BB1309アズワン品番67-2470-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934230No.1742(小)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする