中央化学
カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 600枚
カップを2つセットできるダブルカレー機能!専門店向けのカレー容器の登場です。
容量:ごはん約230g。
仕様
●サイズ:258×222×35mm●材質:SD●重量:23g
アズワン品番
65-9860-85
内容量
1ケース(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63935316
289439
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください