岩田良
サーブライト2
ホルダーから外すとすぐに点灯する取付型のLED常備灯です。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):145×26×31●★入数:1個●材質:本体・カバー/AS樹脂、スタンド/PS(ポリスチレン)、金具(バネ)/ステンレス、接点金具/真鍮●電源:単3乾電池×2個(テスト用付属)●重量:47g●付属品:壁取付ネジ×2個、取付用両面テープ×1個
色
ホワイト
アズワン品番
7-3750-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63935395
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください