曜日別特売

バスクリーナー メディプロ 5L

バスクリーナー メディプロ 5L - ライオンハイジーン

泡切れが早く、時短・節水・省力化につながります。
洗浄+除菌・ウイルス除去までこれ1本で可能です。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
プレミアム処方でカビの発生を強力に抑制します。※すべてのカビを抑えるわけではありません。

仕様●容量:5L●成分:界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、金属封鎖剤、泡調整剤●サイズ:204×130×296mm●重量:5.3kgアズワン品番7-6633-01内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938974MPBC5
2,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする