タカラ産業
ティシューホルダー ホワイト TH200<W>
スッキリデザインで省スペースに設置可能!!
縦置き・横置き×2方向の取り出し口により多彩なシチュエーションに対応することが出来るテイシューホルダー。
仕様
●寸法:高さ260mm×幅105mm×奥行き100mm●1セットあたり重さ:285g●材質●▼ABS、PP●セット内容:本体、蓋、キャップ、中底、転倒防止ゲル●1年間品質保証
色
ホワイト
アズワン品番
65-8907-84
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63939017
TH200
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください