曜日別特売

テイシューホルダー用 マグネットブラケット ※ブラックのみ

テイシューホルダー用 マグネットブラケット ※ブラックのみ - タカラ産業

キッチンシーンでティシューホルダーを使用してみたくはありませんか?
デスク周りでデスク横面を有効活用してみませんか?
マグネットブラケット使用で釘の打てない場所へも設置できます!!
ティシューホルダーのオプションとなるマグネットブラケット TH-10です。

仕様●寸法:高さ184mm×幅30mm×奥行き13mm●材質●▼ABS、磁石●セット内容:ブラケット●1年間品質保証ブラックアズワン品番65-8907-85繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63939026TH-10
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする