汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし

汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし - セイワ

お墓の水アカ落としです。
汚れた場所を水で濡らして軽くこするだけで、特殊なガラス繊維と樹脂の刃が、直接汚れを落とします。
薬品を使わないので、お墓にシミが残りません。
また面倒な準備も不要です。
ブラシやスポンジ等では洗いづらかった、キワや隅の汚れを落とすことができます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズです。使いたいときに使えて、収納場所にも困りません。
お墓参りでお使いいただけます。
お掃除アイテムの1つとして
こする面を水で濡らしてからご使用ください。
洗剤や薬品との併用はおやめください。
高温の表面にはご使用にならないでください。
刃の長辺を対象物に当ててご使用ください。短辺を対象物に当ててご使用した場合、傷がつきやすくなる恐れがあります。

仕様●刃先のタイプ:板状●横(mm):110●縦(mm):23●厚み(mm):15アズワン品番65-9193-07内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63939087ZP-20
1,790
1,788
1,967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする