サトー
ハンドラベラー UNO1C
パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。
広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。
インキローラーの交換も簡単です。
ラベルサイズ:縦12mm×横22mm
重量:280g
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
123.5×245×56.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63939997
003731921
8L19-J1
65-9098-50
¥
11,140
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63940006
003731922
8L19B-J1
65-9098-51
¥
11,140
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63940015
003731923
6L19-J1
65-9098-52
¥
11,140
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください