キャンブロ
角型フードコンテナー・ポリ
本体の目盛は目安です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:284×284×H209mm●容量:約11.4L●目盛の色:ブルー●カラー:ナチュラルホワイト●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃~70℃●※カバーは別売です。●コード番号:YB0056
アズワン品番
67-2401-01
内容量
1個
注意
※カバーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63940094
12SFSP ナチュラルホワイト
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください